S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06818226
品番
LVS2T 5.0X30
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃長(mm)
30
全長(mm)
70
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります