LVS2T 7.2X30 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818524

LVS2T 7.2X30 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818524
LVS2T 7.2X30 2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06818524

2枚刃ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06818524品番LVS2T 7.2X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,770
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)75刃長(mm)30シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7.2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする