S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06819723
品番
LVS2T 16.0X80
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
80
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります