曜日別特売
HS-HBGB-HS3 引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V オーム電機 06819841

HS-HBGB-HS3 引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V オーム電機 06819841
HS-HBGB-HS3 引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V オーム電機 06819841
HS-HBGB-HS3 引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V オーム電機 06819841

引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06819841
品番
HS-HBGB-HS3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

引掛型の接地3P防水ゴムボディ。
定格20A・250Vに対応。
VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTF電線に対応。
適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。
適合する引掛ゴムプラグを差し込み、回してロックして使用します。

注意
※取付けネジはすべてM4サイズです。
※適合する圧着端子をお使いください。
※適合する引掛ゴムプラグを差し込み、左に回してロックした状態で使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする