S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06819845
品番
LVS2T 17.0X80
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
80
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
17
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30