S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06820073
品番
LVS2T 19.0X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
60
全長(mm)
135
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30