【校正証明書付】TXN-MNS 低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm アズワン 06820078

【校正証明書付】TXN-MNS 低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm アズワン 06820078
【校正証明書付】TXN-MNS 低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm アズワン 06820078
【校正証明書付】TXN-MNS 低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm アズワン 06820078

低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06820078
品番
【校正証明書付】TXN-MNS
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

低温域に特化した温度調節器
-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。
正動作(冷却動作)制御が可能です。
ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。
投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。
接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。
低温域に適したT熱電対を標準付属しています。
アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。

注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする