低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm
低温域に特化した温度調節器
-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。
正動作(冷却動作)制御が可能です。
ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。
投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。
接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。
低温域に適したT熱電対を標準付属しています。
アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ























