S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06820082
品番
LVS2T 19.0X80
参考基準価格(税別)
¥14,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
80
全長(mm)
155
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30