S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06820956
品番
LVS2T 40.0X100X32
参考基準価格(税別)
¥71,520
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
100
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30