4枚刃ロング刃エンドミル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7 刃長(mm)40 注文コード06821437 品番LVS4T 7.0X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は刃径・刃長など29種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)7 刃長(mm)40 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)+0.03〜0 ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
木製丸手摺に金物を取り付ける穴あけ用
株式会社旭光 様

購入前に 三興製作所に電話で聞いてから 適用できるか確認して注文しました。鉄の穴あけなので 木には 良く切れます。今のところ順調に作業しています。たくさんあね刃物の中で 本当に適用するものがどれなのか ネットを見ただけでは判断しずらいのですが メーカーが電話での対応をしてもらい大変助かりました。

対象商品:
06821281
2020-12-10
用途:
CNC加工用
農・林・水産業

迅速な対応ありがとうございます。
この長さのエンドミルが欲しかったのですが、あまり目にしません。
柔らかな材の加工時にとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06821412
2018-02-20
用途:
ルーターテーブルでプレーナーに
三宅写真事務所 様 (サービス業)

本来の使い方とは違いますが、テーブルにセットしたルーターに取り付け木材のカンナ掛けに使用しています。一回の切削量を少なめにすることで、ロング刃によりある程度高さのある角材でもスムーズにプレーナー作業が行えました。

2人が参考にしています
対象商品:
06821412
2014-10-07
用途:
亜鉛ダイキャストの形状修正

亜鉛ダイキャストの側面(深さ50mm)切削加工に使用した。0.1mm程度の精度で十分な作業であるため目的は達成できたが、対象が鋼材であった場合は難しいと思う。同社の2枚刃も同時に使用したが、4枚刃の方が切削面が良好だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする