- セット内容
- 本体、カメラガイド(イモネジ×2付)、ACアダプタ、取扱説明書、SDカード(16GB)、六角レンチ(M2)、カーチャージャー、収納ケース(本体一体式)
- 材質
- 先端ガラス部:サファイアガラス / カメラハウジング:ステンレス
- 寸法(mm)
- 【カメラ】Φ14×125、【ケース】517×434×200
- 質量(kg)
- 11.5
- ケーブル長(m)
- 30
- 能力
- 【エルボ】適正内径Φ40mm~Φ100mm 内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
- 材質(ケース)
- ABS
- 入力
- 12V/0.6A
- 有効画素数
- 648×488
- 光源
- 白色LED 4灯 調光:4段階
- 記録媒体
- SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
- バッテリー
- 7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
- 電池
- 【リモコン用】CR2032
- 解像度
- 1024×600
- 視野角
- 68°
- 防塵防水性能
- 水深10mまで ※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で
- 保存形式
- 【動画】MP4(24fps) / 1920×1080【静止画】JPEG / 1920×1080
- 動作時間
- 7時間
- 撮像素子
- 1/4 CMOS
- 動作温度(℃)
- -10~50
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 被写界深度(mm)
- 20~
- モニターサイズ
- 10.1インチ