曜日別特売

【レンタル】コンセントテスタ

【レンタル】コンセントテスタ - 共立電気計器

コンセントテスタ KEW4505BTは、活線状態でも安全に極性を判定できるテスタです。LEDとブザーで誤配線を直感的に知らせます。また、Bluetooth通信機能を搭載しており、専用アプリ「KEW Smart Advanced」と連携させて測定データの記録・管理もスムーズに行えます。軽量・コンパクト設計で、電気工事や点検作業の効率化に最適なレンタル商品です。

用途
建設・設備現場でのコンセント配線チェック
電気設備の保守・点検業務に
TN接地方式における誤配線確認(注入器KEW8342併用)
測定範囲
【オートレンジ】0.0~199.9/200~1999Ω / 80~260V(50/60Hz)
質量(g)
250(電池含む)
外形寸法(mm)
212×56×36
定格電圧
100V(50/60Hz)
適合規格
-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
内容
【判定】3P:正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、N-E判定不可、電圧異常/2P:正常、L-N逆接続、電圧異常
対応OS
Android バージョン 9~16 iOS 10.0 以降 iPhone、iPad、および iPod touch
使用電池
単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
測定電流
10mA以下 周波数 5.3Hz ※注入信号検出モード時は、1μA以下で試験します
保存温湿度範囲
【温度】-20~60℃【相対湿度】75%(結露のないこと)
安全規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く) IEC 60529(IP40)
確度
電圧計(L-N間の電圧を測定):±2%rdg±4dgt、抵抗計(N-E間の抵抗を測定):±3%rdg±5dgt ※ 接地抵抗値ではありません
コンセント
3P、2P
通信インターフェース
Bluetooth(R)5.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06822632KEW4505BT60
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06822650KEW4505BT15
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06822799KEW4505BT延長5
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06822896KEW4505BT120
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06822930KEW4505BT30
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06822982KEW4505BT90
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06823052KEW4505BT5
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06823158KEW4505BT10
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
沖縄地方数量1につき¥2,640/税込¥2,904

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする