【レンタル】デジタルマルチメータ(校正書付)
- セット内容
- 本体、テストリード(98073)赤・黒、テストリードキャップ赤・黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
- 電圧
- 【DCV+ACV】5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000V、【DCA+ACA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.000A/ 10.000A
- 質量(g)
- 560 (電池含む)
- 外形寸法(mm)
- 90×192×49
- 電源
- 単3形乾電池 4本
- 適合規格
- 安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600CATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 EMC規格 EN61326-1 ClassB EN55011 Class B Group1
- 耐電圧
- 6.88kV 1分間(入力端子ーケース間)
- 表示
- 【5桁液晶表示】7セグメント 【ディジタル表示】メイン表示:「50000」カウント サブ表示:「50000」カウント 【バーグラフ表示】51セグメント 【極性表示】自動表示(-)符号のみ点灯 【オーバーレンジ表示】「OL」表示
- 使用温湿度範囲
- 【温度】-20~55℃【湿度】80%RH以下 ※ただし、結露がないこと。40℃~55℃の範囲においては70%RH以下
- 抵抗測定
- 500.00 Ω/ 5.0000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩ/ 50.000MΩ【ローパワー】5.000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩ
- ダイオードテスト
- 2.4000 V
- 保存温湿度範囲
- 【温度】-40~70℃【湿度】70%RH以下 ※ただし、結露がないこと。
- 温度係数
- -20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下
- 電池寿命
- 約120時間(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
- 直流電圧測定
- 【DCV】50.000mV/ 500.00mV/ 2400.0mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V
- 交流電圧測定
- 【ACV:RMS】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V、【ACV:MEAN】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V
- 導通チェック
- 500.0 Ω
- 直流電流測定
- 【DCA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A
- 交流電流測定
- 【ACA:MEAN】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A、【ACA:RMS】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A
- 測定周期
- 6回/秒【周波数は1回/秒、キャパシタンスは最大0.03/秒(50mF),抵抗測定は4回/秒】バーグラフ表示:15回/秒
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,360/税込¥1,496 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,840/税込¥2,024 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ






















