曜日別特売

【レンタル】高圧・特高用検電器

【レンタル】高圧・特高用検電器 - 長谷川電機工業

高圧・特高回路の電圧を音と光で検知する検電器です。
高圧・特高用検電器HST-20Nは、交流・直流の電圧を音と光で知らせる検電器です。
電源スイッチを必要としない省エネ設計で、常時スタンバイ状態を維持しつつ、電池の使用量を抑える省電力構造となっています。現場での安全確認や設備点検において、検電作業をサポートするレンタル商品です。
高圧・特高用検電器HST-20Nの特長は、音と光による動作表示機能により、安全かつ信頼性の高い検電作業を実現している点です。明るい屋外や雑音の多い現場でも、通電状態を視覚と聴覚の両面から確認できるため、作業ミスの防止に効果的です。
また、電源スイッチを備えていないため常に待機状態にありますが、待機中でも回路内の電流消費を抑えられる設計で、電池への負担を最小限に留めることができます。
さらに、交流・直流の両回路に対応しており、ケーブルやコンデンサに残る電気の有無確認や、直流耐電圧試験時の検電などに活用できます。
直流検電時には接地端子の接地が必要ですが、交流検電の場合は接地不要で使用できます。
簡単レンタル見積もり

セット内容
本体、取扱説明書、LR44電池×2個、接地線(7m)、収納ケース
質量(g)
610(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
漏洩電流
絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命
連続動作状態 約4時間
使用電圧範囲
AC/DC 3kV~25kV
絶縁耐力
検知部-接地端子間 AC50kV 1分間
定格動作開始電圧(V)
AC/DC 1000V±20% 絶縁電線 使用不可(対地電圧にて)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06822738HST-20N30
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06822756HST-20N60
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06822878HST-20N15
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06823000HST-20N120
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06823018HST-20N延長9
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06823070HST-20N90
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06823106HST-20N5
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06823149HST-20N10
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
沖縄地方数量1につき¥4,560/税込¥5,016

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする