S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
4枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
130
注文コード
06822767
品番
LVS4T 40.0X130X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,910
この商品は
刃径・刃長
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
130
全長(mm)
215
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
+0.03〜0
ねじれ角(°)
30