【レンタル】管内検査カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品はレンタル日数が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長2
レンタル日数(日)
延長2
注文コード
06822817
品番
3R-FXS10-30M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
セット内容
本体、カメラガイド(イモネジ×2付)、ACアダプタ、取扱説明書、SDカード(16GB)、六角レンチ(M2)、カーチャージャー、収納ケース(本体一体式)
材質
先端ガラス部:サファイアガラス / カメラハウジング:ステンレス
寸法(mm)
【カメラ】Φ14×125、【ケース】517×434×200
質量(kg)
11.5
ケーブル長(m)
30
能力
【エルボ】適正内径Φ40mm~Φ100mm 内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
材質(ケース)
ABS
入力
12V/0.6A
有効画素数
648×488
光源
白色LED 4灯 調光:4段階
記録媒体
SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー
7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
電池
【リモコン用】CR2032
解像度
1024×600
視野角
68°
防塵防水性能
水深10mまで ※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で
保存形式
【動画】MP4(24fps) / 1920×1080【静止画】JPEG / 1920×1080
動作時間
7時間
撮像素子
1/4 CMOS
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-20~60
被写界深度(mm)
20~
モニターサイズ
10.1インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする