S&K(三興製作所)
Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
30
35
40
45
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823083
品番
OE G40
参考基準価格(税別)
¥117,790
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
45
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
G40
刃幅(mm)
4.25
最大切削深さ(mm)
7
公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30