S&K(三興製作所)
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17.5
10.5
11.5
12.5
14.5
16.5
17.5
18.5
20.4
22.4
24.4
27.2
28.2
33.2
38.2
43.2
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
20
20
25
全長(mm)
95
115
95
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823336
品番
OE S15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
95
刃径(Φmm)
17.5
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
呼び寸法
S15
刃幅(mm)
1.75
最大切削深さ(mm)
2.5
公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30