S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
ラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823485
品番
REB 9.0R
参考基準価格(税別)
¥35,820
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
首長(mm)
-
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
ボール半径R(mm)
9
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.05
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります