S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823686
品番
SA-GCBELS 5.0R
参考基準価格(税別)
¥38,270
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
35
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
SAコーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります