S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
40
6
8
10
15
20
25
30
40
45
全長(mm)
140
50
60
70
90
140
160
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06823801
品番
SA-GCCC 16.0X60°
参考基準価格(税別)
¥83,810
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
先端角(°)
60
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
先端径(ΦA)(mm)
3.2
先端角の長さ(mm)
12.01
ΦA部長さ(mm)
0.92
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります