S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06824002
品番
SA-GCSUS 3.0
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。
荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。
ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。
びびり振動にも強い3枚刃です。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
3
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります