卓上型昇降テーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06824077
品番
TKLT-T01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

折り畳み・高さ調整が可能な手動式卓上型昇降テーブルです。

用途
テレワークやデスクワーク時の作業台の高さ調整などに。
トラスコ品番
630-2624
材質
スチール
高さ(mm)
38-400
奥行(mm)
460
間口(mm)
635
フレーム色
ブラック
色(天板)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする