S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング超硬溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06825192
品番
SA-GCXF 6.0
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群です。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45