S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコーティング超硬溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
注文コード
06825287
品番
SA-GCXF 18.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,060
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群です。
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
45