SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード06825585 品番SA-GVR2LS 6.0X1.0R
参考基準価格(税別)¥24,050 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径など43種類から選べます 他の種類を見る

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。

刃径(Φmm)6 刃長(mm)20 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)6 寸法R(mm)1 材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0〜-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする