S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアス超硬エンドミル
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
06825594
品番
SA-GVR2LS 6.0X1.5R
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
寸法R(mm)
1.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0