S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアス超硬エンドミル
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
06825612
品番
SA-GVR2LS 8.0X0.3R
参考基準価格(税別)
¥30,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
30
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
8
寸法R(mm)
0.3
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0