S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアス超硬エンドミル
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06826373
品番
SA-GVR4LS 8.0X2.0R
参考基準価格(税別)
¥35,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
30
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
8
寸法R(mm)
2
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
コーナーR(mm)
2
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04〜0