3322EL-L6 L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機 06826789

L型プラグ 引掛形30A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06826789
品番
3322EL-L6
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献するL型形状設計。
難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂ボディと、超高強度ポリカーボネートカバーにより安全性・耐久性を向上。
圧着端子式と引締式の2方式での電線接続が可能。
1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能で、電圧降下対策に対応。
本体とカバーの取付が上下左右4方向可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする