3322EL L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機 06826850

L型プラグ 引掛形30A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06826850
品番
3322EL
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

L型形状により、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。
ボディは難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用し、耐熱性・耐トラッキング性を保有。
カバーは難燃(UL94 V-0以上)仕様のポリカーボネート採用で、耐衝撃性に優れている。
電線接続は「圧着端子式」と「引締式」の2方式が可能。
8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能で、通電ロス低減と電圧降下対策に対応。
本体とカバーの取付が上下左右4方向可能で、電線引き出し方向の選択肢が増加。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする