電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状で、壁面・盤面から近い位置で電線を這わせることができ省スペース化に貢献。ボディに耐熱性・耐トラッキング性を持つ難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂採用、カバーは難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを使用。2方式の電線接続:圧着端子式と引締式。5.5mm2電線だけでなく8mm2の太い電線にも対応可能。結線後の本体とカバーの取付が4方向対応。電気用品安全法(PSE)適合品。