3312EL-L5 L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機 06826868

L型プラグ 引掛形30A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06826868
品番
3312EL-L5
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具。
電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。
ボディは難燃性強化ナイロン樹脂、カバーは耐衝撃性に優れたポリカーボネート採用。
圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。
2PNCT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能。
結線後の本体とカバーは上下左右4方向に取付可能。
PSE適合品。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする