4322EL L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機 06826877

L型プラグ 引掛形30A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06826877
品番
4322EL
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。
ボディには耐熱性・耐トラッキング性を備えた難燃(UL94 V-0)強化ナイロン樹脂を採用、カバーは難燃(UL94 V-0以上)で耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。
圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。
8mm2の太い電線接続に対応し、電圧降下対策に最適。
結線後の本体とカバーの取付は上下左右4方向が可能。
電気用品安全法(PSE)適合品。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする