S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06827597
品番
S-FPαL 28.0X100
参考基準価格(税別)
¥64,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
100
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
表面処理
Sコーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。