スロッチングレギュラ刃エンドミル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06827721 品番 SL 5.0
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
刃径(Φmm)5 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)15 全長(mm)60 刃数2 ねじれ角直刀 公差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06827764
2018-09-29
用途:
SUS304の切削加工

刃先を成形し、SUS304の切削加工に使用。切削状況・寿命ともほぼ計算通り。十分使用に耐えるイイ商品です。

対象商品:
06827721
2017-07-19
用途:
A6063の溝加工

ライフル射撃用アルミパーツの加工用として使用しています。M5のキャップスクリューがスムーズに動く溝加工に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする