S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06828421
品番
SS2T 32.0
参考基準価格(税別)
¥69,330
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30