S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
36
注文コード
06828464
品番
SS2T 36.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,290
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
刃径(Φmm)
36
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30