S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06828543
品番
SS2TL 6.0X25
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
S(TiCN)コーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
35