S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
45
注文コード
06828586
品番
SS2TL 9.0X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
刃径・刃長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
35