S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06828911
品番
SS4TL 4.0X20
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
4
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
33
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります