S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829234
品番
SSαL 14.0
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
55
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
高級粉末ハイス(STEC)
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。