S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829392
品番
SSαLS 20.0
参考基準価格(税別)
¥40,370
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
45
刃数
4
全長(mm)
200
材質
高級粉末ハイス(STEC)
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
-
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。