S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829471
品番
SSML 6.0
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
首下長(mm)
27
全長(mm)
75
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
3
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
50
首勾配(°)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります