S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829557
品番
S-SUSα 3.0
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ステンレスの溝加工に最適です。
3mmから設定してあります。
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
-
公差(mm)
0〜-0.04
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。