S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06831036
品番
SUSα 4.0
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57
公差(mm)
0〜-0.04
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。