曜日別特売
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096

YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096
YYTH3-R×10 油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り ゼブラ 06834096

油性マーカー マッキーケア超極細 10本入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はインク色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
インク色
赤
注文コード
06834096
品番
YYTH3-R×10
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

油性マーカー「マッキー」の超極細タイプ。
1本で極細・超極細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
細かい文字書きに適しております。エコマーク認定商品。速乾性・耐水性。

色
赤
インク色
赤
幅(mm)
筆記:超極細:0.3/極細:0.7
質量(g)
9.4
種類
インク:油性染料
本体寸法(mm)
全長140.7/最大軸径12.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする