曜日別特売
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157

P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157
P-MO-150-MC-BK×10 油性マーカー ハイマッキー  1本入り×10 ゼブラ 06834157

油性マーカー ハイマッキー 1本入り×10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はインク色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
インク色
黒
注文コード
06834157
品番
P-MO-150-MC-BK×10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

品質と信頼のロングセラー!油性マーカーで売上No.1の安心
アルコール系インクを使用しております。
速乾性・耐水性。
1本で太・細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)

色
黒
インク色
黒
幅(mm)
筆記:太字:6.0/細字1.5~2.0
質量(g)
25.1
種類
インク:油性染料
本体寸法(mm)
全長140.8/最大軸径21.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする