- 付属品
- ハードカバー
- 質量(g)
- 95
- 電源
- T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、エコモード表示、オートパワーオフ
- エコマーク認定
- 認定
- メモリー
- 変数メモリー:9(A,B,C,D,E,F,x,y,z)、変数一覧表示機能、アンサーメモリー(Ans.)、プレアンサーメモリー(PreAns.)、メモリー保持機能、Reset機能
- 電池
- LR44 × 1
- ディスプレイ
- 液晶:3桁区切り表示、高精細日本語表示、数学自然表示、書式通り入力方式、アイコンメニュー、高精細フルドット液晶、4諧調表示
- 電池寿命
- 約2年(1日1時間使用時)
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 162×77×10.7
- エコマーク認定番号
- 06135002